Pneumatinis graviravimo brėžiklis, Tipas: P2506

Prekės Nr.: 079710 P2506
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas P2506
maksimalus oro poreikis 6 l/min
Smūgių dažnis 225 Hz
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/8 in
Svoris 0,14 kg
Darbinis triukšmas 79 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Ilgis 127 mm
Produkto rūšis Graviravimo brėžiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079710 P2506
EAN / GTIN 7322590060701
Gamintojo numeris 8425010290
Manufacturer Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Graviravimo brėžiklis su reguliuojamu našumu ir puikiu patvarumu. Galima naudoti ir kaip atskėlimo plaktukus.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.
Su 2,5 m prijungimo žarna su filtru, antgalių įdėklu, kaltu, ruošiniu, dėklu.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį