{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | P2506 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 6 l/min | |
Frekvenca udarjanja | 225 Hz | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/8 col | |
Masa | 0,14 kg | |
Delovni hrup | 79 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ | 18,4 mm | |
Dolžina | 127 mm | |
Vrsta izdelka | Gravirno pisalo |
Številka izdelka | 079710 P2506 | |
EAN/GTIN | 7322590060701 | |
Številka proizvajalca | 8425010290 | |
Proizvajalec | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |