{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | D2116Q | |
Výstupný výkon | 350 W | |
maximálne otáčky | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 10 mm | |
maximálna potreba vzduchu | 600 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Pracovná hlučnosť | 82 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Dĺžka | 211 mm | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 079051 D2116Q | |
EAN/GTIN | 7322590013288 | |
Číslo výrobcu | 8421040515 |