{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | D2148RQ | |
Výstupný výkon | 250 W | |
maximálne otáčky | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálna potreba vzduchu | 600 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3,7 m/s2 | |
Dĺžka | 248 mm | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 079051 D2148RQ | |
EAN/GTIN | 7322590019785 | |
Číslo výrobcu | D2148-RQ |