Pnevmatski vrtalni stroj, Tip: D2116Q

Št. art.: 079051 D2116Q
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca D2116Q
Izhodna moč 350 W
Maksimalno število vrtljajev 0 min-1 - 2.400 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 10 mm
Največja poraba stisnjenega zraka 600 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1 kg
Delovni hrup 82 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 211 mm
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079051 D2116Q
EAN/GTIN 7322590013288
Številka proizvajalca 8421040515
Proizvajalec/odgovorna oseba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Serija zmogljivih vrtalnih strojev z zelo mirnim tekom v obliki pištole z zmogljivostjo vrtanja do 13 mm v jeklo. Odvod zraka skozi ročaj preprečuje razpihovanje vrtalnih odrezkov. S hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.