{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | D2116Q | |
axeleffekt | 350 W | |
maximalt varvtal: | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 10 mm | |
maximal luftförbrukning | 600 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1 kg | |
bullernivå | 82 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 211 mm | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 079051 D2116Q | |
EAN/GTIN | 7322590013288 | |
Tillverkarens nummer | 8421040515 |