Pneumatinis gręžtuvas, Tipas: D2116Q

Prekės Nr.: 079051 D2116Q
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas D2116Q
Atiduodamoji galia 350 W
maksimalus sūkių skaičius 0 min-1 - 2 400 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 10 mm
maksimalus oro poreikis 600 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1 kg
Darbinis triukšmas 82 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 211 mm
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079051 D2116Q
EAN / GTIN 7322590013288
Gamintojo numeris 8421040515
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Našių ir labai tylių gręžtuvų serija, pistoleto formos, gali pliene pragręžti kiaurymę iki 13 mm. Oro išleidimas per rankeną apsaugo, kad gręžimo drožlės nepakiltų į orą. Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.

Tiekiama:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.