Akumulátorová teplovzdušná pištoľ 18 V 066604

Č. pol.: 078322 066604
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MH3
Teplota vzduchu 300 °C - 500 °C
Objemový prietok vzduchu 200 l/min
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora 8 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Hmotnosť 680 g
Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Prevedenie Sortiment
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078322 066604
EAN/GTIN 4007841066604
Číslo výrobcu 066604

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová teplovzdušná 18 V pištoľ s 2 stupňami teploty (300° / 500°).

Rozsah dodávky:

Akumulátorová teplovzdušná pištoľ vrátane 1× 18V/ 8,0 Ah akumulátora, nabíjačky a kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – č. 073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely