Pistolet à air chaud sans fil 18 V 066604

Réf.: 078322 066604
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MH3
Température de l'air 300 °C - 500 °C
Débit volumique d'air 200 l/min
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 1
Poids 680 g
Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Exécution Assortiment
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078322 066604
EAN / GTIN 4007841066604
Réf. fabricant 066604

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud sans fil 18 V avec 2 niveaux de température (300° / 500°).

Livraison:

Pistolet à air chaud sans fil avec 1× batterie 18V/ 8,0 Ah, chargeur et valise.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange