Termosoffiatore a batteria da 18 V 066604

Codice art.: 078322 066604
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MH3
Temperatura dell’aria 300 °C - 500 °C
Portata d’aria 200 l/min
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 1
Peso 680 g
Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Esecuzione Assortim.
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078322 066604
EAN / GTIN 4007841066604
Codice del produttore 066604

Descrizione

Esecuzione:

Termosoffiatore a batteria da 18 V con 2 livelli di temperatura (300° / 500°).

Fornitura:

Termosoffiatore a batteria, inclusi batteria da 1× 18 V / 8,0 Ah, caricabatterie e valigetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi