{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MH3 | |
| Temperatura aerului | 300 °C - 500 °C | |
| Debit volumetric aer | 200 l/min | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
| Greutate | 680 g | |
| Ambalaj | Geantă de transport | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
| Execuţie | Set | |
| Tip produs | Aparat de suflat aer cald |
| Cod articol | 078322 066604 | |
| EAN / GTIN | 4007841066604 | |
| Număr producător | 066604 | |
| Producător/responsabil | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |