Stiksav GST160CE

Art.-nr.: 078200 GST160CE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse GST160CE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 800 W
Slagtal 800 min-1 - 3.000 min-1
Maksimal savetykkelse, stål 10 mm
Maksimal savetykkelse, træ 160 mm
Geringsindstilling ja
Pendulslag 4-dobbelt
Vægt 2,2 kg
Maks. vibration iht. EN 7,5 m/s2
Konstruktion Stavform
Bemærk Kraftig, LED
Egnede stiksavsklinger 588400 − 588551
værktøjsskift uden brug af værktøj ja, SDS system
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078200 GST160CE
EAN/GTIN 3165140746250
Producentnummer 0601517000

Betegnelse

Udførelse:

Bosch stiksav med let savklingeskift uden værktøj vha. Bosch SDS System.
Stiksav i stavform.
  • Yderst præcis savklingeføring med patenteret dobbelthjul reducerer savklingens bøjning − giver rigtig god snitpræcision.
  • Kraftig 800-watt-motor med Constant-Electronic giver effektreserver, også i hårde materialer.
  • Yderst små vibrationer ved hjælp af masseudligningssystem, der giver meget rolig gang.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 × savklinger, udsugningsadapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-indsats.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele