Súprava listov pre priamočiare píly T318A

Č. pol.: 588400 T318A
Nastavte cenu 5 ks (3,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (plný plech): 1-3
  • Kovový profil (uzavretý): <65
  • Druh rezu: ponorný rez

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HSS
Členenie zubov 1,2 mm
Dĺžka listu 132 mm
Označenie T318A
Zhoda _T318A
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (plný plech) 1-3 mm
Kovový profil (uzavretý) <65 mm
Druh rezu ponorný rez
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588400 T318A
EAN/GTIN 4045197636751

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka