Siaurapjūklis GST160CE

Prekės Nr.: 078200 GST160CE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas GST160CE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 800 W
Eigos dažnis 800 min-1 - 3 000 min-1
maksimalus pjūvio storis pliene 10 mm
maksimalus pjūvio storis medienoje 160 mm
Nuosklembos paklaida taip
Švytuoklės eiga 4 kartus
Svoris 2,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 7,5 m/s2
Konstrukcija Tiesi forma
Ypatybė Našus, LED
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai 588400−588551
įrankių keitimas be įrankių taip, SDS sistema
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078200 GST160CE
EAN / GTIN 3165140746250
Gamintojo numeris 0601517000

Aprašymas

Modelis:

Bosch siaurapjūklis, paprastas pjūklelių keitimas be įrankių Bosch SDS sistema.
Siaurapjūklis tiesios formos.
  • Labai preciziškas pjūklelio vedimas patentuotu dvigubu ritinėliu sumažina pjūklelio linkimą − labai tikslūs pjūviai.
  • Galingas 800 vatų variklis Constant-Electronic puikiai tinka ir kietoms medžiagoms.
  • Masės išlyginimo sistema ženkliai sumažina vibracijos lygį, todėl radialinis mušimas yra žemas.

Tiekiama:

Su 3 pjūkleliais, nusiurbimo adapteriu, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX įdėklu..

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys