Decoupeerzaag GST160CE

Artikelnummer: 078200 GST160CE
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GST160CE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 800 W
Aantal pendelbewegingen 800 min-1 - 3.000 min-1
Maximale zaagdikte staal 10 mm
Maximale zaagdikte hout 160 mm
Verstekverstelling ja
Pendelslag 4-voudig
Gewicht 2,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 7,5 m/s2
Uitvoering Staafvorm
Bijzonderheid Krachtig, led
Geschikte decoupeerzaagbladen 588400 − 588551
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, SDS-systeem
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078200 GST160CE
EAN/GTIN 3165140746250
Nummer fabrikant 0601517000

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch SDS System.
Decoupeerzaag in staafvorm.
  • Zeer precieze zaagbladgeleiding door gepatenteerde dubbele wielen vermindert de verbuiging van het zaagblad − voor een uitstekende zaagprecisie.
  • Sterke 800 W motor met Constant-elektronica biedt vermogensreserves ook in harde materialen.
  • Gewichtsverdelingssysteem voor zeer geringe trillingen en een uitermate rustige loop.

Levering:

Inclusief 3 × zaagblad, afzuigadapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-inzet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen