Kombinovaná pásová brúska 230 V BS200P

Č. pol.: 077550 BS200P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BS 200 Plus
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovitý výkon 230 V
Príkon 600 W
maximálne otáčky 2 980 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 200 mm
Šírka brúsneho kotúča T 25 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 32 mm
Šírka brúsneho pása 50 mm
Dĺžka brúsneho pása 1 000 mm; 1 020 mm
Hmotnosť 16,9 kg
Dĺžka kábla 1,8 m
Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077550 BS200P
EAN/GTIN 4061792226050
Číslo výrobcu 604220000

Popis

Prevedenie:

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhrotovanie a pri použití oceľovej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.
  • Podpery obrobku nastaviteľné bez použitia náradia.
Univerzálne kombinované zariadenie s brúsnym pásom a brúsnym kotúčom je ideálne na obrábanie dreva a kovu.
  • Veľké pásové brúsne rameno s plynulým sklonom 90° pre dve bežné dĺžky brúsneho pásu.
  • Nastavenie sklonu pásového brúsneho ramena bez použitia nástrojov.
  • Odsávacia prípojka na pásovom brúsnom ramene, vhodná pre bežné prípojné objímky.
  • Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.
  • Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.
  • Flexibilná práca na veľkej brúsnej ploche alebo prípadne na zaoblenie pásového brúsneho ramena.
  • Odsávacia prípojka na pásovom brúsnom ramene, vhodná pre bežné prípojné objímky.
  • Gumené hnacie koliesko v pásovom brúsnom ramene s drážkami pre rýchle vedenie tepla.
  • Rýchla výmena brúsneho pásu bez použitia nástroja na otvorenie krytu.
  • Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.

Rozsah dodávky:

Vrátane brúsneho kotúča z normálneho korundu 60 N, brúsneho tkaninového pásu K 60, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobku a šesťhranného kľúča.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo