Combi-bandschuurmachine 230 V, Type: BS200P

Artikelnummer: 077550 BS200P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent BS 200 Plus
Energievoorziening Netvoeding
Nominaal vermogen 230 V
Wattage 600 W
Maximaal toerental 2.980 min-1
Slijpsteen-⌀ D 200 mm
Slijpsteenbreedte T 25 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 32 mm
Schuurband breedte 50 mm
Schuurband lengte 1.000 mm; 1.020 mm
Gewicht 16,9 kg
Kabellengte 1,8 m
Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077550 BS200P
EAN/GTIN 4061792226050
Nummer fabrikant 604220000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.
  • Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.
De universele combi-bandschuurmachine met schuurband en schuurschijf is ideaal voor het bewerken van hout en metaal.
  • Grote bandschuurarm die met 90° traploos kan worden gekanteld voor twee gangbare schuurbandlengten.
  • Zonder gereedschap de kanteling verstellen van de bandschuurarm.
  • Afzuigaansluiting op de bandschuurarm van de band, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.
  • Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.
  • Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.
  • Flexibel werken op het grote schuuroppervlak of aan de ronding van de bandschuurarm.
  • Afzuigaansluiting op de bandschuurarm van de band, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.
  • Rubberaandrijfwiel in de bandschuurarm met groeven voor een snelle afvoer van warmte.
  • Snelle schuurbandwissel zonder gereedschap na het openen van de afdekking.
  • Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijf 60 N, weefselschuurband K 60, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Tip:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.