Excentrická brúska EX150ES

Č. pol.: 077321 EX150ES
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu EX150ES
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Miera kmitania 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Zdvih kmitavého obvodu 3,2 / 6,4 mm
maximálne vibrácie podľa EN 8,5 m/s2
Príkon 440 W
⌀ brúsneho taniera 150 mm
Hmotnosť 2,8 kg
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Číslo výrobcu 4935443290

Popis

Prevedenie:

  • Výkonná excentrická brúska s motorom 440 W.
  • Elektronická predvoľba otáčok. Výmena brúsneho papiera systému upevnenia pomocou suchého zipsu.
  • 2-násobná predvoľba vibračného okruhu 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Integrované odsávanie prachu pomocou univerzálneho brúsneho taniera so 6 otvormi. Prípojka pre externý odsávací systém.

Rozsah dodávky:

Vrátane excentrického brúsneho taniera ⌀150 mm, prídavnej rukoväte, brúsneho listu, vrecka na prach, odsávacieho adaptéra.

Poznámka:

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely