Szlifierki oscylacyjne, Typ: EX150ES

Nr art.: 077321 EX150ES
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 440 W
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta EX150ES
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Okrąg oscylacji 3,2 mm; 6,4 mm
Min. liczba drgań 4 000 min-1
Maks. liczba drgań 10 000 min-1
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Schemat otworów Z 6 otworami
Moc przekazywana 440 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Softgrip; układ łagodnego rozruchu
Wibracje wg EN maks. 8,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 2,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077321 EX150ES
EAN / GTIN 4002395135479
Numer producenta 4935443290
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

  • Wydajna szlifierka mimośrodowa z silnikiem 440 W.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej. Wymiana papieru ściernego za pomocą systemu mocowania na rzep.
  • Podwójna preselekcja obwodu drgającego 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Zintegrowane odsysanie pyłu przez uniwersalny talerz z 6 otworami. Przyłącze do zewnętrznej instalacji wyciągowej.

W dostawie:

mimośrodowy talerz ścierny o ⌀ 150 mm, dodatkowy uchwyt ręczny, krążek ścierny, worek na pył, adapter odsysający.

Wskazówka:

Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.