{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AGV24-230GEProTector | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 2.400 W | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,7 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Profondità massima di taglio | 68 mm | |
Peso | 5,5 kg | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Autobalancer | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Codice del produttore | 4933402330 |