Vinkelslipmaskin AGV24-230

Article no.: 077161 AGV24-230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AGV24-230GEProTector
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 2 400 W
maximalt varvtal: 6 600 min-1
maximala vibrationer enligt EN 2,7 m/s2
maximal skiv-⌀ 230 mm
maximalt kapdjup 68 mm
vikt 5,5 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
anmärkning autobalansering
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077161 AGV24-230
EAN / GTIN 4002395234226
Manufacturer number 4933402330

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 230 mm vinkelslip:
  • Dammskyddad PROtector-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
  • Återstartspärr.
  • Vibrationsdämpat, vridbart handtag.
  • Spindellåsning.
Husen reducerar vibrationer med upp till 70 %.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar