{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGV24-230GEProTector | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 400 W | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,7 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 68 mm | |
Paino | 5,5 kg | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Autobalancer | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Valmistajan numero | 4933402330 |