{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AGV24-230GEProTector | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 2 400 W | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 2,7 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Maximális vágási mélység | 68 mm | |
Súly | 5,5 kg | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Autobalancer | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Gyártó száma | 4933402330 |