{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | W 18 LT BL 11-125 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový | |
maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 27 mm | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2,5 kg | |
Hmotnosť bez batérie | 1,8 kg | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8 m/s2 | |
Ochrana pred prepätím | Áno | |
Spínač mŕtveho muža | nie | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | Áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077127 WLT11-125 | |
EAN/GTIN | 4061792205376 | |
Číslo výrobcu | 613052510 |