Accu-haakse slijper met accu WLT11-125

Artikelnummer: 077127 WLT11-125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer W 18 LT BL 11-125
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal toerental 10.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 27 mm
Gewicht inclusief accu 2,5 kg
Gewicht zonder accu 1,8 kg
Gewicht 2,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 8 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077127 WLT11-125
EAN/GTIN 4061792205376
Nummer fabrikant 613052510

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze haakse 18V-slijper met het hoogste rendement, net zo sterk als een kabelapparaat van 1100 watt.
  • Accupack kan in stappen van 90° worden gedraaid.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Servicevrije Brushless-motor met maximale efficiëntie en een zeer goede hanteerbaarheid.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief accu, lader en metaBOX.
Inclusief beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handvat, pensleutel en 2× Li-Power-accu.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen