Akumulatorski kotni brusilnik z akumulatorjem, Tip: WLT11-125

Št. art.: 077127 WLT11-125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca W 18 LT BL 11-125
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 27 mm
Masa vključno z akumulatorjem 2,5 kg
Masa brez akumulatorja 1,8 kg
Masa 2,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Ne
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077127 WLT11-125
EAN/GTIN 4061792205376
Številka proizvajalca 613052510
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Brezkrtačni 18-voltni kotni brusilnik z najvišjo učinkovitostjo, tako zmogljiv kot 1100-voltno kabelsko orodje.
  • Paket akumulatorskih baterij je mogoče obrniti v korakih po 90°.
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.
  • Brezkrtačni motor brez vzdrževanja z največjo učinkovitostjo in maksimalno priročnostjo.
  • Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja; možnost fiksiranja proti zvijanju.
  • Mehanska varnostna spojka Metabo S-automatic: zmanjša povratni udarec, če se plošča zatakne, na najnižjo raven na trgu – za maksimalno zaščito uporabnika.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom metaBOX.
Vključno z zaščitnim pokrovom, podporno prirobnico, matico z dvema luknjama, dodatnim ročajem, ključem za dve luknji in 2× akumulatorsko baterijo Li-Power.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.