Vŕtačka BEV1300-2

Č. pol.: 075070 BEV1300-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BEV 1300-2
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 1 300 W
Maximálny uťahovací moment 16 Nm; 44 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 1 100 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 3 100 min-1
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
⌀ upínacieho hrdla 43 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 40 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň 25 mm
Hmotnosť 2,7 kg
Dĺžka kábla 4 m
Chod vpravo/vľavo áno
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075070 BEV1300-2
EAN/GTIN 4007430314352
Číslo výrobcu 600574000

Popis

Prevedenie:

Správna vŕtačka pre každý priemer otvoru.
Každá vŕtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vŕtacieho skľučovadla.
  • Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.
  • Otočný uhlíkový kefový mostík pre maximálny výkon aj pri otáčaní doľava, napr. na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek.
  • Automatická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vŕtačky pre bezpečnú prácu.
  • Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
  • Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
  • Celohriadeľová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu s otáčkami, ktoré sú špecifické pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.
  • Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.
  • Dvojrýchlostná prevodovka.
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
  • Chod doprava/doľava.
  • Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity do skrutkovačov na prácu bez vŕtacieho skľučovadla.
  • Ochrana proti preťaženiu: Chráni motor pred prehriatím.
  • Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému nábehu po prerušení napájania.
  • Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.
  • Guľová priechodka vhodná pre káble pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.
  • Indikátor opotrebenia uhlíkových kief.

Rozsah dodávky:

Vrátane skľučovadla s ozubeným vencom, kľúča na vŕtacie skľučovadlo a prídavnej rukoväti.