Gręžtuvas BEV1300-2

Prekės Nr.: 075070 BEV1300-2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BEV 1300-2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 300 W
maksimalus sukimo momentas 16 Nm; 44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 1 100 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 3 100 min-1
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Užspaudimo kakliuko ⌀ 43 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis 40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis 25 mm
Svoris 2,7 kg
Laido ilgis 4 m
Dešininė / kairinė eiga taip
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075070 BEV1300-2
EAN / GTIN 4007430314352
Gamintojo numeris 600574000

Aprašymas

Modelis:

Bet kuriam kiaurymės skersmeniui pritaikytas gręžtuvas.
Kiekvienas gręžtuvas turi optimalų sūkių diapazoną, skirtą tam tikriems gręžimo skersmenims, ir suklį su šešiakampiu laikikliu suktuvų antgaliams, tinkamą naudoti net be gręžimo patrono.
  • Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.
  • Besisukantis anglies šepetėlio tiltas užtikrina maksimalų našumą net ir pasukus kairiąja ranka, pvz., atsukant užstrigusius varžtus.
  • Metabo S-automatic apsauginė mova: mechaninis pavaros atjungimas, kai grąžtas blokuojamas, užtikrina saugų darbą.
  • Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.
  • Vario-Tacho-Constamattic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Vario-Tacho-Constamattic (VTC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Reguliavimo ratukas išankstiniam sūkių skaičiaus pasirinkimui.
  • Dviejų greičių pavara.
  • Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių.
  • Dešininė - kairinė eiga.
  • Suklys su šešiabriauniu atsuktuvu antgaliams, kurie skirti dirbti be gręžimo griebtuvo.
  • Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.
  • Rankena su neslystančiu minkštu paviršiumi.
  • Kabelius tausojanti rutulinė įvorė suteikia optimalią judėjimo laisvę dirbant.
  • Anglies šepetėlių nusidėvėjimo indikatorius.

Tiekiama:

Su gręžimo patronu su krumpliaratiniu žiedu, griebtuvo raktu ir papildoma rankena.