Borrmaskin BEV1300-2

Article no.: 075070 BEV1300-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning BEV 1300-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
maximalt vridmoment 16 Nm; 44 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 1 100 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 3 100 min-1
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
hals-⌀ 43 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 40 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 25 mm
vikt 2,7 kg
kabellängd 4 m
Höger-/vänstergång ja
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075070 BEV1300-2
EAN / GTIN 4007430314352
Manufacturer number 600574000

Beskrivelse

Utförande:

Rätt borrmaskin till varje borrdiameter.
Varje borrmaskin har ett optimalt varvtalsområde för vissa borrdiametrar, och dessutom har den en spindel med invändigt sexkantfäste för skruvdragarbits som kan användas också utan borrchuck.
  • Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.
  • Roterande kolborstbrygga för maximal prestanda även vid vänsterrotation, t.ex. för att skruva loss hårt sittande skruvar.
  • Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk frånkoppling av drivningen när borrmaskinen är blockerad för säkert arbete.
  • Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fullvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstanta under last.
  • Inställningshjul för förval av varvtal.
  • Växel med två steg.
  • Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livtid.
  • Höger- / vänstergång.
  • Spindel med invändig sexkant för skruvdragarbits vid arbete utan borrchuck.
  • Överlastskydd: skyddar motorn mot överhettning.
  • Återstartskydd: Förhindrar oavsiktlig start efter strömbortfall.
  • Handtag med halksäker softgrip-yta.
  • Kabelvänlig kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbete.
  • Slitageindikator för kolborstar.

Leveransinnehåll:

Inklusive kuggkransborrchuck, chucknyckel och extra handtag.