{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | BEV 1300-2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.300 W | |
Maks. moment | 16 Nm; 44 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.100 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.100 min-1 | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Spændehals-⌀ | 43 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear | 16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear | 40 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear | 25 mm | |
Vægt | 2,7 kg | |
Kabellængde | 4 m | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075070 BEV1300-2 | |
EAN/GTIN | 4007430314352 | |
Producentnummer | 600574000 |