Iones de Li Sistema M18B5, 5,0 Ah, Tipo de batería: MB18

Número de artículo: 073816 MB18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M18B5
Anzahl enthaltener Akkus 1 ud.
Tipo de producto Batería
Aptitud para 18V Milwaukee
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5 Ah
Gewicht pro Akku 730 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Número del fabricante 4932430483
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
  • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
  • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

Descripción:

  • Control inteligente: Sistema electrónico REDLINK™
  • Protección contra sobrecarga: evita que el usuario dañe su inversión sin querer
  • Sistema de gestión de temperatura: mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para garantizar una máxima vida útil
  • Vigilancia de compartimentos individuales: garantiza una carga y descarga óptimas para una máxima vida útil

Característica:

  • Batería incluida en el volumen de suministro: 1 x M18 B5
  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de pilas/baterías recargables: Iones de litio
  • Entregado: Blíster
  • Peso [kg]: 0,7
  • Variantes del producto: M18 B5
  • Tensión [V]: 18

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.

Nota:

Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería 073816 MB18-CR.