Měřicí destička TCT M2, 5 mm, tvar klínu 20°, povrch 0,2 mm

Č. pol.: 0710292
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0710292
EAN/GTIN 4029713221119
Číslo výrobcu 0710292
Číslo L L40510 82

Popis

Popis:

Měřicí vložka pro číselníkové měřidlo 0710... - viz ilustrace v katalogu. Karbidová verze

Charakteristika:

  • Materiál: Karbid
  • Délka: 16 mm