• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de medición carb. M2.5mm 20° perfil de cuña 0.2mm

Número de artículo: 0710292
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0710292
EAN / GTIN 4029713221119
Número del fabricante 0710292
Número L L40510 82

Descripción

Descripción:

Inserto de medición para relojes comparadores 0710... - véase la ilustración del catálogo. Versión de carburo

Característica:

  • Material: Carburo
  • Longitud: 16 mm