Inserție de măsurare TCT M2, 5 mm, formă de pană de 20°, suprafață 0,2 mm

Cod articol: 0710292
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0710292
EAN / GTIN 4029713221119
Număr producător 0710292
L-Număr L40510 82

Descriere

Descriere:

Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Versiunea cu carbură

Caracteristică:

  • Material: Carbură
  • Lungime: 16 mm