TCT merilni vložek M2, 5 mm 20° klinaste oblike, površina 0,2 mm

Št. art.: 0710292
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0710292
EAN/GTIN 4029713221119
Številka proizvajalca 0710292
L-število L40510 82

Opis

Opis:

Merilni vložek za merilce s številčnico 0710... - Oglejte si ilustracijo v katalogu. Karbidna različica

Lastnosti:

  • Material: Karbid
  • Dolžina: 16 mm