Číselník ø 58 mm, čtení 0,01 mm 10 mm

Č. pol.: 0701110
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0701110
EAN/GTIN 4029713220013
Číslo výrobcu 0701110
Číslo L L40510 472

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z nerezové oceli
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • DIN 878

Popis:

Číselník s kovovým pouzdrem. Rozsah měření 10 mm, hodnota stupnice 0,01 mm, 1 otočení ruky = 1 mm. Vnější kroužek Ø 58 mm. Měřicí kolík je vyroben z nerezové oceli. Upínací stopka Ø 8 mm h 6, vyměnitelný hrot sondy M 2,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
  • Rozsah měření v mm: 10 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 3 µm
  • Analogová měřicí síla: 0,8 N

Norma:

DIN 878