• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador, ø 58mm, lectura 0,01mm, 10mm

Número de artículo: 0701110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0701110
EAN / GTIN 4029713220013
Número del fabricante 0701110
Número L L40510 472

Descripción

Ejecución:

  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • DIN 878

Descripción:

Reloj comparador con caja metálica. Rango de medición 10mm, valor de la escala 0,01mm, 1 rotación de la mano = 1mm. Anillo exterior Ø 58mm. La clavija de medición es de acero inoxidable. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6, punta de la sonda intercambiable M 2,5mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 10 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

Norma:

DIN 878