Merilo ø 58 mm, odčitavanje 0,01 mm 10 mm

Št. art.: 0701110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0701110
EAN/GTIN 4029713220013
Številka proizvajalca 0701110
L-število L40510 472

Opis

Izvedba:

  • Merilno vreteno je izdelano iz nerjavečega jekla
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • DIN 878

Opis:

Merilnik s številčnico in kovinskim ohišjem. Merilno območje 10 mm, vrednost skale 0,01 mm, 1 obrat roke = 1 mm. Zunanji obroč Ø 58 mm. Merilni zatič je izdelan iz nerjavečega jekla. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6, zamenljiva konica sonde M 2,5 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
  • Merilni razpon v mm: 10 mm
  • Ponovljivost [µm]: 3 µm
  • Analogna merilna sila: 0,8 S

Standard:

DIN 878