Mérőóra ø 58 mm, leolvasás 0,01 mm 10 mm

Cikkszám: 0701110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0701110
EAN / GTIN 4029713220013
Gyártó száma 0701110
L-szám L40510 472

Leírás

Kivitel:

  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • 878 DIN

Leírás:

Számlapos mérőműszer fém tokkal. Mérési tartomány 10 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 kézforgatás = 1 mm. Külső gyűrű Ø 58mm. A mérőcsap rozsdamentes acélból készült. Szorítószár Ø 8mm h 6, cserélhető szondahegy M 2,5mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 1 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 10 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 0,8 N

Szabvány:

DIN 878