Pokosová pila GCM 8 SJL a pracovní stůl GTA 2600 v kartonu

Č. pol.: 0615990FV8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615990FV8
EAN/GTIN 3165140777780
Číslo výrobcu 0615990FV8
Číslo L L00590 369

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: Panelová pila GCM 8 SJL a pracovní stůl GTA 2600 v kartonu
  • Vylepšená správa prachu s větší horizontální řeznou kapacitou
  • Zdokonalená správa prachu pro zdravou a čistou práci
  • horizontální řezná kapacita 312 mm pro širokou škálu aplikací
  • Lehký 17 kg pro maximální pohyblivost
  • Integrovaný systém laser pro přesné řezání
  • Integrované separace bočních materiálů
  • Intuitivní zámek náklonu v příčném směru
  • Hloubkový doraz pro drážkové sekce
  • 2-bodové odsávání prachu
  • Integrovaná rukojeť pro snadnou přepravu
  • Pilový kotouč 216 x 30 mm, svorka , přepravní a pracovní stůl GTA 2600

Charakteristika:

  • Objem: 178,464 dm3
  • Celková hmotnost: 44 kg
  • Čistá hmotnost: 30 kg
  • Šířka kóty: 480 mm
  • Rozměr výšky: 440 mm
  • Délka kóty: 845 mm