Sega per pannelli GCM 8 SJL e tavolo di lavoro GTA 2600 in cartone

Codice art.: 0615990FV8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0615990FV8
EAN / GTIN 3165140777780
Codice del produttore 0615990FV8
Numero-L L00590 369

Descrizione

Descrizione:

  • Set professionale: Sega per pannelli GCM 8 SJL e tavolo di lavoro GTA 2600 in cartone
  • Gestione della polvere migliorata con una maggiore capacità di taglio orizzontale
  • Gestione della polvere migliorata per un lavoro sano e pulito
  • capacità di taglio orizzontale di 312 mm per un'ampia gamma di applicazioni
  • Peso e volume ridotti per un trasporto più comodo e agevole
  • laser integrato per tagli di precisione
  • Separazioni laterali integrate dei materiali
  • Blocco intuitivo dell'inclinazione laterale
  • Battuta di profondità per sezioni di scanalatura
  • estrazione della polvere a 2 punti
  • Impugnatura integrata per un facile trasporto
  • Lama per sega circolare 216 x 30 mm, morsetto , trasporto e tavolo di lavoro GTA 2600

Proprietà:

  • Volume: 178,464 dm3
  • Peso lordo: 44 kg
  • Peso netto: 30 kg
  • Larghezza dimensione: 480 mm
  • Dimensione altezza: 440 mm
  • Lunghezza dimensione: 845 mm