• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de panel GCM 8 SJL y mesa de trabajo GTA 2600 en cartón

Número de artículo: 0615990FV8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615990FV8
EAN / GTIN 3165140777780
Número del fabricante 0615990FV8
Número L L00590 369

Descripción

Descripción:

  • Juego profesional: Sierra de panel GCM 8 SJL y GTA 2600 de mesa de trabajo en cartón
  • Gestión mejorada del polvo con mayor capacidad de corte horizontal
  • Gestión mejorada del polvo para un trabajo saludable y limpio
  • capacidad de corte horizontal de 312 mm para una amplia gama de aplicaciones
  • Peso y volumen reducidos para facilitar la movilidad
  • láser integrado para un corte preciso
  • Separaciones de materiales laterales integradas
  • Bloqueo intuitivo de la inclinación lateral
  • Tope de profundidad para secciones de ranura
  • extracción de polvo de 2 puntos
  • Asa integrada para facilitar el transporte
  • Hoja de sierra circular de 216 x 30 mm, abrazadera , transporte y mesa de trabajo GTA 2600

Característica:

  • Volumen: 178,464 dm3
  • Peso bruto: 44 kg
  • Peso neto: 30 kg
  • Dimensión Anchura: 480 mm
  • Dimensión de altura: 440 mm
  • Longitud de la dimensión: 845 mm