Ploščata žaga GCM 8 SJL in delovna miza GTA 2600 v kartonski škatli

Št. art.: 0615990FV8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615990FV8
EAN/GTIN 3165140777780
Številka proizvajalca 0615990FV8
L-število L00590 369

Opis

Opis:

  • Profesionalni komplet: Pločevinasta žaga GCM 8 SJL in delovna miza GTA 2600 v kartonski škatli
  • Izboljšano upravljanje prahu z večjo zmogljivostjo horizontalnega rezanja
  • Izboljšano upravljanje prahu za zdravo in čisto delo
  • Vodoravna rezalna zmogljivost 312 mm za široko paleto aplikacij
  • Majhna teža 17 kg za največjo mobilnost
  • Vgrajen laser za natančno žaganje
  • Vgrajene stranske razširitve materiala
  • Intuitivno zaklepanje stranskega nagiba
  • Zaustavitev globine za rezanje utorov
  • Dvotočkovno odsesavanje prahu
  • Vgrajen ročaj za enostavno prenašanje
  • List za krožno žago 216 x 30 mm, objemka , transportna in delovna miza GTA 2600

Lastnosti:

  • Glasnost: 178,464 dm3
  • bruto masa: 44 kg
  • Neto teža: 30 kg
  • Širina dimenzija: 480 mm
  • Višina dimenzija: 440 mm
  • Dolžina dimenzija: 845 mm