{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka pásu | 5 m | |
| Šírka pásu | 150 mm | |
| Hrúbka min. | 0,4 mm | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Druh produktu | pásik škárových mierok | |
| Dĺžka celkovo | 5 000 mm | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ |
| Číslo položky | 0613446 | |
| EAN/GTIN | 4029713280024 | |
| Číslo výrobcu | 0613446 | |
| Číslo L | L40510 100433 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |