Merilni trak iz nerjavečega jekla 5 m x 150 mm 0,40 mm

Št. art.: 0613446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina traku 5 m
Širina traku 150 mm
Debelina min. 0,4 mm
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka podložni trakovi
Celotna dolžina 5.000 mm
Vsebina posamezni del
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0613446
EAN/GTIN 4029713280024
Številka proizvajalca 0613446
L-število L40510 100433
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

Nerjaveče jeklo, širina 150 mm dolžina 5 m

Opis:

Natančen merilni trak, iz nerjavečega jekla. dolžina 5 m, širina 150 mm, debelina 0,40 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 5 m
  • Nazivna dimenzija mm: 0,4 mm