Cinta de precisión, ss 0,4mm, ancho 150mm

N.º do artigo: 0613446
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Comprimento da cinta 5 m
Largura da cinta 150 mm
Espessura mín. 0,4 mm
Configurabilidade não
Tipo de produto fita de calibre de lâminas
Comprimento total 5 000 mm
Índice peça individual
Material aço inoxidável

Identificação e classificação

Número do artigo 0613446
EAN/GTIN 4029713280024
Número do fabricante 0613446
Número L L40510 100433
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

Acero inoxidable, ancho 150 mm longitud 5 m

Beskrivelse:

Præcisionsmålebånd, rustfrit. 5m lang, 150mm bred, tykkelse 0,40mm

Egenskab:

  • Længde: 5 m
  • Nominel dimension mm: 0,4 mm