Měřicí páska nerezová 5 m x 150 mm 0,40 mm

Artiklové číslo: 0613446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 150 mm
Pevnost min. 0,4 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Celková délka 5 000 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0613446
EAN / GTIN 4029713280024
Číslo výrobce 0613446
L-číslo L40510 100433
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

Nerezová ocel, šířka 150 mm délka 5 m.

Popis:

Přesná měřicí páska, nerezová. délka 5 m, šířka 150 mm, tloušťka 0,40 mm

Charakteristika:

  • Délka: 5 m
  • Jmenovitý rozměr mm: 0,4 mm