Popis:
Akumulátorové vŕtacie kladivo s SDS max GSH 18V-5, Práca s veľkými demolačnými nástrojmi je náročná, najmä pri práci nad hlavou alebo v stiesnených priestoroch. Preto sme vyvinuli GSH 18V-5 Professional. Ponúka zníženú únavu a bezkáblovú slobodu s káblovým výkonom 8,5 J vďaka bezkefovej technológii. Toto ľahké a kompaktné zariadenie je vďaka svojmu efektívnemu pomeru výkonu a hmotnosti, vysoko optimalizovanému hnacímu ústrojenstvu a výkonnému úderovému mechanizmu ideálne pre všetky pracovné polohy. Okrem toho máte väčšiu kontrolu vďaka režimu mäkkého štartu / adaptívnej regulácii otáčok (ASC) pre presné sekanie a blokovacie tlačidlo pre nepretržitú prácu. GSH 18V-5 Professional je vhodný na sekacie, demolačné alebo opravné práce, odstraňovanie dlaždíc, prerážanie a vytváranie drážok v betóne, murive a tehlách. Je kompatibilný so systémom Bosch Professional 18V a s batériovou alianciou AMPShare pre viaceré značky. (Pre maximálny výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). Nástroj má tiež dva rôzne pracovné režimy s jednoduchým ovládacím rozhraním, funkciu Vario-Lock a LED pracovné svetlo. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)
Charakteristika:
- Napätie akumulátora: 18,0 V
- BITURBO: Áno
- Hodnota emisií vibrácií ah [sekanie betónu]: 13,8 m/s²
- Označenie odvetvia: 71
- Neistota K [sekanie betónu]: 1.5 m/s²
- Rozmery náradia (dĺžka): 481 mm
- Upínač nástrojov: SDS max