accu-hamer met SDS max GSH 18V-5 in XL-BOXX

Artikelnummer: 0611918200
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 0611918200
EAN/GTIN 4059952641515
Nummer fabrikant 0611918200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu-breekhamer met SDS max GSH 18V-5, Het werken met grote sloopgereedschappen is zwaar, vooral bij werkzaamheden boven het hoofd of in krappe ruimtes. Daarom hebben we de GSH 18V-5 Professional ontwikkeld. Hij biedt minder vermoeidheid en snoerloze vrijheid met een bekabelde vermogen van 8,5 J dankzij borstelloze technologie. Dit lichte en compacte apparaat is dankzij zijn efficiënte vermogen-gewichtsverhouding, de geoptimaliseerde aandrijflijn en het krachtige slagmechanisme ideaal voor alle werkposities. Bovendien heb je meer controle met de softstartmodus / Adaptive Speed Control (ASC) voor nauwkeurig beitelen en de vergrendelknop voor continu werken. De GSH 18V-5 Professional is geschikt voor beitel-, sloop- of correctiewerkzaamheden, voor het verwijderen van tegels, voor doorbraken en voor het maken van goten in beton, metselwerk en bakstenen. Hij is compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en met de merkonafhankelijke AMPShare-accualliantie. (Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). Het apparaat heeft bovendien twee verschillende werkmodi via een eenvoudige gebruikersinterface, Vario-Lock en een LED-werklamp. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • BITURBO: Ja
  • Trillingsemissie ah [beitelen in beton]: 13,8 m/s²
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Onzekerheid K [beitelen in beton]: 1.5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 481 mm
  • Gereedschapsopname: SDS max