akumulátorový článek kladivo s SDS max GSH 18V-5 v XL-BOXX

Artiklové číslo: 0611918200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611918200
EAN / GTIN 4059952641515
Číslo výrobce 0611918200
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorové kladivo s SDS max GSH 18V-5, Práce s velkými demoličními nástroji je náročná, zejména při práci nad hlavou nebo v stísněných prostorech. Proto jsme vyvinuli GSH 18V-5 Professional. Díky bezkartáčové technologii nabízí sníženou únavu a bezdrátovou svobodu s výkonem 8,5 J jako u kabelového nářadí. Toto lehké a kompaktní zařízení je díky efektivnímu poměru výkonu a hmotnosti, vysoce optimalizovanému hnacímu ústrojí a výkonnému úderovému mechanismu ideální pro všechny pracovní polohy. Kromě toho máš větší kontrolu díky režimu Soft Start / Adaptive Speed Control (ASC) pro přesné sekání a blokovací tlačítko pro nepřetržitou práci. GSH 18V-5 Professional je vhodný pro sekání, bourací nebo opravné práce, odstraňování dlaždic, prorážení otvorů a vytváření drážek v betonu, zdivu a cihlách. Je kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s mezimarketovou aliancí akumulátorů AMPShare. (Pro maximální výkon: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). Nástroj má také dva různé pracovní režimy s jednoduchým uživatelským rozhraním, funkci Vario-Lock a pracovní LED světlo. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ano
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 13,8 m/s²
  • Označení řady: 71
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 1,5 m /s²
  • Rozměry nástroje (délka): 481 mm
  • Upínač nástrojů: SDS max

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku